SIEMENS - SIE6GK52042AA002YF2 SCALANCE XF204-2BA DNA - 6GK52042AA002YF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622503737
Artikelnummer
SIE6GK52042AA002YF2
Herstellernummer
6GK52042AA002YF2
Hersteller
SIE
- Certificato IEC 62443-4-2
- 4 x 10/100 Mbit/s
- 2 x interfacce BusAdapter
- Contatto di segnalazione errore
- Tasto SET
- Alimentazione DC 24 V ridondante
- Apparecchio PROFINET
- Campo di temperatura: -40°C... +70°C
- Conformal Coating
- Con manuale elettrico su DVD
- C-PLUG opzionale
- Fornitura senza BusAdapter
- Elevata performance delle reti grazie a potenti switch Gigabit
- Adatto per numerose applicazioni industriali, inclusa l'automazione discreta e di processo
- Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali
- Supporto di collegamento per S2 Devices ad un sistema R1
Scalance XF204-2BA DNA
Lo SCALANCE XF204-2BA offre un’infrastruttura di rete affidabile e scalabile per applicazioni industriali in ambienti difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


