SIEMENS - SIE6GK50050BA101CA3 SIMATIC NET SCALANCE X005EEC - 6GK50050BA101CA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622455685
Artikelnummer
SIE6GK50050BA101CA3
Herstellernummer
6GK50050BA101CA3
Hersteller
SIE
- 5x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- Diagnostica LED
- IP30 di protezione
- Alimentazione DC 24 V
- Collare di ritenzione conforme a PROFINET
- Campo di temperatura -40 °C a +75 °C
- Omologazione E1 con manuale disponibile come download
- Facile integrazione in impianti esistenti
- Affidabile nelle applicazioni di traffico stradale e ferroviario
- Compatto e salvaspazio
- Rete Industrial Ethernet a costi vantaggiosi
- 5x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s
- Campo di temperatura esteso per applicazioni stradali e ferroviarie
- Configurazioni disponibili da 5 a 8 porte
- Compatibilità con i moduli Compact Switch Module (CSM)
- Interconnessione semplice e veloce delle macchine
- Adatto all'uso in ambienti industriali
- Possibilità di realizzare trasmissioni dati nell'ordine dei gigabit
- Design robusto e facile da utilizzare
Scalance X005EEC
Switch unmanaged 5x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, progettato per applicazioni industriali con ampia gamma di temperatura e diagnostica LED.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Scalance X005TS
Switch unmanaged compatto con 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s, progettato per la semplicità di interconnessione delle macchine in rete nel traffico stradale e ferroviario.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


