SIEMENS - SIE6GK50050BA001AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB005 - 6GK50050BA001AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4019169853903
Artikelnummer
SIE6GK50050BA001AB2
Herstellernummer
6GK50050BA001AB2
Hersteller
SIE
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Configurazione: piccole strutture a stella e lineari
- Diagnostica LED
- Protezione: IP20
- Alimentazione: AC/DC 24V
- Number of ports: 5x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45
- Manuale disponibile come download
- Facile interconnessione di macchine in rete grazie al design compatto.
- Possibilità di trasmissioni dati nell'ordine dei gigabit con varianti a 5-8 porte.
- Collegamento economico ai controllori SIMATIC per integrazione semplice negli impianti esistenti.
- Creazione di reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.
Scalance xb005
SCALANCE XB005 è uno switch unmanaged compatto progettato per piccole reti industriali con 5 porte RJ45 da 10/100 Mbit/s.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


