SIEMENS - SIE6GK50042BF001AB2 SCALANCE XB004-2LD - 6GK50042BF001AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622973813
Artikelnummer
SIE6GK50042BF001AB2
Herstellernummer
6GK50042BF001AB2
Hersteller
SIE
- Velocità: 10/100 Mbit/s
- Numero di porte: 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports (RJ45), 2x Single-Mode (SC) da 100 Mbit/s
- Configurazione: Piccole strutture a stella e lineari
- Alimentazione: AC/DC 24V
- Diagnostica: LED di stato
- Protezione: IP20
- Portata massima: Fino a 26 km
- Facilita la semplice interconnessione di macchine in rete.
- Offre varianti da 5a 8 porte per trasmissioni dati in gigabit.
- Permette un collegamento economico ai controllori SIMATIC.
- Robusto e facile da utilizzare per applicazioni industriali.
- Ideale per integrare macchine in impianti esistenti.
Scalance XB004-2LD
SCALANCE XB004-2LD è uno switch unmanaged compatto per la connessione economica di nodi in piccole reti Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


