Startseite

SIEMENS - SIE6GK50041BF001AB2 SCALANCE XB004-1LD - 6GK50041BF001AB2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169853927

Artikelnummer

SIE6GK50041BF001AB2

Herstellernummer

6GK50041BF001AB2

Hersteller

SIE

    Scalance xb004-1ld

    Il SCALANCE XB004-1LD è uno switch Ethernet industriale non gestito progettato per piccole strutture di rete, ideale per l'interconnessione economica di macchine.

    Dettagli tecnici:

    • 4 x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45
    • 1 x Single-mode fibre ottica porta da 100 Mbit/s con presa SC
    • Diagnostica LED
    • IP20
    • Alimentazione AC/DC 24V
    • Utilizzabile in quadri elettrici o cassette di comando
    • Collegamento di nodi fino a 26 km

    Vantaggi per i clienti:

    • Creazione semplice di reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi
    • Compattezza e funzionalità adatteall'uso industriale
    • Possibilità di espandere con varianti da 5 a 8 porte per trasmissioni dati gigabit
    • Facile integrazione con controllori SIMATIC grazie ai Compact Switch Module (CSM)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie