Startseite

SIEMENS - SIE6GK19070DC106AA3 IE POWER M12 CABLE CONNECTOR PRO - 6GK19070DC106AA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...-40 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...0.75 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...0.75 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...0.75 mm²

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169404129

Artikelnummer

SIE6GK19070DC106AA3

Herstellernummer

6GK19070DC106AA3

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...0.75 mm²

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Geschirmt:

nein

    IE Power M12 Cable Connector

    Il connettore M12 di potenza IE è progettato per il collegamento efficace di SCALANCE W-700/X208PRO per un'alimentazione DC a 24V con 4 poli, A-coded.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: M12
    • Configurazione: A-coded, 4 poli
    • Tensione: 24V DC
    • Quantità: 3 pezzi
    • Include istruzioni di montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie alle istruzioni incluse.
    • Cabling robusto e affidabile per applicazioni industriali.
    • Compatibile con SCALANCE W-700/X208PRO per un'integrazione semplice.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie