SIEMENS - SIE6GK19070DB106AA3 IE POWER M12 PLUG PRO - 6GK19070DB106AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4019169404150
Artikelnummer
SIE6GK19070DB106AA3
Herstellernummer
6GK19070DB106AA3
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Tensione di alimentazione: DC 24 V
- Numero di poli: 4
- Codifica: A-coded
- Numero di pezzi: 3
- Includa istruzioni di montaggio
- Facile collegamento all'alimentatore PS791-1PRO.
- Design robusto per utilizzi industriali.
- Installazione semplificata grazie alle istruzioni incluse.
Ie Power M12 Cable Connector Pro
Connettore per il collegamento all'alimentatore PS791-1PRO per tensione di alimentazione DC 24 V con istruzioni di montaggio, a 4 poli, A-coded, 3 pezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie