SIEMENS - SIE6GK19070AB116AA0 SIMATIC NET POWER PLUG PRO - 6GK19070AB116AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 36 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 66.3 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4019169856980
Artikelnummer
SIE6GK19070AB116AA0
Herstellernummer
6GK19070AB116AA0
Hersteller
SIE
Breite:
36 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
66.3 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Push Pull
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Connettore a 5 poli
- Tipo di connessione: Push Pull
- Custodia per montaggio in loco
- Unità di imballaggio: 1 connettore
- Facile installazione grazie alla tecnologia Push Pull
- Design robusto per garantire una lunga durata
- Adattabile a diverse applicazioni industriali
Power Plug PRO
Il Power Plug PRO è un connettore a 5 poli con tecnologia Push Pull, progettato per un facile montaggio in loco.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


