Startseite

SIEMENS - SIE6GK19060EB00 POWER M12 CABLE CONNECTOR PRO (L-CODED) - 6GK19060EB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...-40 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169857291

Artikelnummer

SIE6GK19060EB00

Herstellernummer

6GK19060EB00

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

    Power M12 Cable Connector PRO

    Il connettore per cavo M12 PRO è progettato per il confezionamento sul campo con un inserto femmina L-coded.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Connettore per cavo M12
    • Inserto: Femmina L-coded
    • Utilizzo: Confezionamento sul campo
    • Quantità: 1 confezione = 1 pezzo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il confezionamento e l'installazione sul campo.
    • Garantisce una connessione affidabile e robusta grazie al design L-coded.
    • Praticità nella gestione e nell'uso, essendo fornito in confezioni singole.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie