Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050FC00 7/8 POWER T-TAP - 6GK19050FC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851510

Artikelnummer

SIE6GK19050FC00

Herstellernummer

6GK19050FC00

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Power T-Tap PRO 7/8 elemento a T per adduzione dellenergia allET 200 con due inserti femmina da 7/8 e un inserto maschio da 7/8, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NET 7/8 Power T-Tap PRO 7/8 Power T-Tap PRO, elemento a T per energia per ET 200, 2x inserti femmina, 1x inserto maschio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie