Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050FB00 7/8 CONNECTOR - 6GK19050FB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Umgebungstemperatur - -40...-40 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169402033

Artikelnummer

SIE6GK19050FB00

Herstellernummer

6GK19050FB00

Hersteller

SIE

Kontaktausführung:

Buchse

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

    Connettore terminale 7/8"

    Il connettore terminale 7/8"per ET 200 consente una connessione efficiente con uscita cavo assiale per il confezionamento sul campo.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Connettore 7/8"
    • Applicazione: ET 200
    • Uscita: Cavo assiale
    • Confezionamento: 1 confezione=5 pezzi

    Benefici per il cliente:

    • Facilita il confezionamento sul campo grazie all'uscita cavo assiale.
    • Fornisce una soluzione di connessione robusta e affidabile per applicazioni industriali.
    • Confezione conveniente con multipli per ridurre il costo per unità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie