Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050EB10 PB FC M12 CABLE CONNECTOR PRO - 6GK19050EB10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...-40 °C

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169852326

Artikelnummer

SIE6GK19050EB10

Herstellernummer

6GK19050EB10

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

    Profibus FC M12 Cable Connector PRO

    Connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, progettato per l'impiego con ET 200 PRO.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Connettore M12
    • Materiale: Custodia in metallo robusta
    • Collegamento: Tecnica di collegamento FC
    • Uscita: Cavo assiale
    • Compatibilità: ET 200 PRO inserto femmina (B-coded)
    • Confezione: 1 confezione = 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata durabilità grazie alla custodia in metallo.
    • Facile integrazione con sistemi ET 200 PRO.
    • Design ottimizzato per un'efficace gestione dei cavi.
    • Pronto all'uso con confezioni di 5 pezzi, riducendo i tempi di approvvigionamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie