SIEMENS - SIE6GK19050EA106AA0 PB FC M12 PLUG PRO - 6GK19050EA106AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169855457
Artikelnummer
SIE6GK19050EA106AA0
Herstellernummer
6GK19050EA106AA0
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Tipo di connettore: M12
- Custodia: Robusta in metallo
- Tipo di collegamento: FC
- Uscita: Cavo assiale
- Compatibilità: ET 200 PRO inserto maschio (B-coded)
- Confezione: 1 pezzo
- Elevata durabilità grazie alla custodia in metallo.
- Facile installazione con tecnica di collegamento FC.
- Compatibilità con dispositivi ET 200 PRO migliora l'integrazione.
Profibus FC M12 Plug PRO
Connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, progettato per l'impiego con ET 200 PRO inserto maschio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


