SIEMENS - SIE6GK19050EA10 PB FC M12 PLUG PRO M12 - 6GK19050EA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852319
Artikelnummer
SIE6GK19050EA10
Herstellernummer
6GK19050EA10
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Tipo di connettore: M12 con custodiain metallo
- Tecnica di collegamento: FC
- Uscita: cavo assiale
- Compatibile con: ET 200 PRO inserto maschio (B-coded)
- Contenuto della confezione: 5 pezzi
- Robustezza e durabilità grazie alla custodia in metallo.
- Facilità di collegamento con la tecnologia FC.
- Adatto per ambienti industriali con requisiti di affidabilità elevati.
- Possibilità di utilizzo con dispositivi ET 200 PRO.
Profibus FC M12 Plug PRO
Il PROFIBUS FC M12 Plug PRO è un connettore M12 con robusta custodia in metallo, progettato per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie