Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050DA10 ECOFAST TERMINATING PLUG - 6GK19050DA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19050DA10 ECOFAST TERMINATING PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 71 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-20 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169402323

Artikelnummer

SIE6GK19050DA10

Herstellernummer

6GK19050DA10

Hersteller

SIE

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

71 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

    Profibus ecofast terminating plug

    The PROFIBUS ECOFAST Terminating Plug is designed for reliable, high-performance communication in PROFIBUS networks.

    Dettagli tecnici:

    • Type: ECOFAST Cu
    • Connection: 2x Cu
    • Cable size: 4x1,5 mm² Cu inserto maschio
    • Integrated terminal resistance
    • Package: 1 piece

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable communication within PROFIBUS networks.
    • Easy installation with integrated terminal resistance.
    • High-quality materials ensure durability.
    • Compact packaging for efficient storage and handling.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie