Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050DA00 ECOFAST TERMINATING PLUG - 6GK19050DA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 71 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-20 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401982

Artikelnummer

SIE6GK19050DA00

Herstellernummer

6GK19050DA00

Hersteller

SIE

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

71 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

    Profibus ecofast terminating plug

    The PROFIBUS ECOFAST Terminating Plug is designed for reliable termination in PROFIBUS networks, ensuring signal integrity.

    Dettagli tecnici:

    • Type: ECOFAST Cu
    • Conductors: 2x Cu
    • Cross-section: 4x1.5 mm2 Cu
    • Terminal resistance: Integrated terminal resistance
    • Packaging: 1 package = 5 pieces

    Vantaggi per i clienti:

    • Ensures optimal signal quality in PROFIBUS networks.
    • Easy installation with integrated components.
    • Cost-effective solution with pack of 5 pieces.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie