Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050CD00 ECOFAST HYBRID PLUG ANGLED - 6GK19050CD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - -99999

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 71 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-20 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169403726

Artikelnummer

SIE6GK19050CD00

Herstellernummer

6GK19050CD00

Hersteller

SIE

Polzahl:

-99999

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

71 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

    Profibus ecofast hybrid spina angolata

    Il PROFIBUS ECOFAST Hybrid spina angolata è progettato per facilitare connessioni affidabili e sicure nelle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: ECOFAST Cu
    • Connettori: 2x Cu
    • Sezione cavo: 4x1,5 mm2 Cu
    • Tipo di connettore: femmina
    • Confezione: 1 confezione = 5 pezzi

    Benefici per i clienti:

    • Facilita l'installazione grazie al design angolato.
    • Aumenta l'affidabilità delle connessioni nei sistemi di automazione.
    • Permette di ridurre il tempo di installazione con una soluzione pratico ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie