Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050CC00 ECOFAST HYBRID PLUG ANGLED - 6GK19050CC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - -99999

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 71 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-20 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169403719

Artikelnummer

SIE6GK19050CC00

Herstellernummer

6GK19050CC00

Hersteller

SIE

Polzahl:

-99999

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

71 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

    Profibus Ecofast Hybrid Spina Angolata

    Il connettore angolato ECOFAST Cu offre una soluzione efficiente per connessioni di rete, assicurando performance ottimali negli impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Connettore angolato
    • Materiale: 2x Cu
    • Sezione del cavo: 4x1,5 mm2 Cu
    • Inserto: Maschio
    • Confezione: 1 confezione contiene 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design angolato.
    • Affidabilità nella trasmissione dei dati per applicazioni industriali.
    • Amplia le possibilità di configurazione grazie alla varietà di connettori.
    • Materiali di alta qualità per una lunga durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie