Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050CB00 ECOFAST HYBRID PLUG 180 - 6GK19050CB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19050CB00 ECOFAST HYBRID PLUG 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 71 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-20 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401975

Artikelnummer

SIE6GK19050CB00

Herstellernummer

6GK19050CB00

Hersteller

SIE

Breite:

27 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

71 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

    Profibus ecofast hybrid plug 180

    The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 is designed for reliable connectivity in industrial automation environments with its robust and versatile hybrid design.

    Dettagli tecnici:

    • Model: ECOFAST Cu
    • Number of connections: 2x Cu
    • Cable size: 4x1,5 mm2
    • Type: Femmina connettore Hanbrid
    • Packaging: 1 confezione=5 pezzi

    Vantaggi peri clienti:

    • High reliability and durability in demanding environments.
    • Flexible installation options cater to various application needs.
    • Convenient packaging allows for easy handling and storage.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie