SIEMENS - SIE6GK19050CA00 ECOFAST HYBRID PLUG 180 - 6GK19050CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 71 mm
Umgebungstemperatur - -40...-20 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4019169401968
Artikelnummer
SIE6GK19050CA00
Herstellernummer
6GK19050CA00
Hersteller
SIE
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
71 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-20 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Type: ECOFAST Cu
- Number of conductors: 2x Cu
- Wire gauge: 4x1.5 mm²
- Connector type: Hanbrid male connector
- Package quantity: 5 pieces
- Reliable connectivity for optimized data transmission.
- Durable construction to withstand harsh environments.
- Cost-effective packaging with 5 pieces per unit.
- Easy installation with a user-friendly design.
Profibus ecofast hybrid plug 180
The PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 is designed for efficient connection in PROFIBUS networks, featuring a hybrid design for enhanced performance.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


