Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB500AA0 IE RJ45 PORT LOCK - 6GK19011BB500AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 11.7 mm

  • Höhe - 15.6 mm

  • Tiefe - 32.2 mm

  • Umgebungstemperatur - -20...-20 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855747

Artikelnummer

SIE6GK19011BB500AA0

Herstellernummer

6GK19011BB500AA0

Hersteller

SIE

Breite:

11.7 mm

Höhe:

15.6 mm

Tiefe:

32.2 mm

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

    Simatic Net IE RJ45 Port Lock

    La serratura per porta RJ45 con chiave offre una soluzione per la chiusura meccanica delle porte RJ45, garantendo la sicurezza delle connessioni di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Serratura meccanica per porta RJ45
    • Confezione: 1 pezzo

    Vantaggi per i clienti:

    • Protegge le porte RJ45 da accessi non autorizzati.
    • Facilita la gestione della sicurezza in ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie