SIEMENS - SIE6GK19011BB202AA0 IE FC RJ45 PLUG 90 2X2 - 6GK19011BB202AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 42 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169403948
Artikelnummer
SIE6GK19011BB202AA0
Herstellernummer
6GK19011BB202AA0
Hersteller
SIE
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
42 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Tipo di connettore: RJ45
- Velocità di trasmissione: 10/100 Mbit/s
- Uscita cavo a 90°
- Custodia: metallica
- Applicazione: per cavo IE FC 2x 2
- Installazione rapida e semplice grazie alla tecnica di collegamento FC.
- Elevata durabilità e protezione in ambienti industriali.
- Design compatto con uscita a 90° per una gestione ottimale dei cavi.
- Adatto per reti Ethernet industriali.
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2
Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC per cavo IE FC 2x 2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


