SIEMENS - SIE6GK19011BB106AA0 SIMATIC NET IE RJ45 PLUG PRO - 6GK19011BB106AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 67.7 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4019169852784
Artikelnummer
SIE6GK19011BB106AA0
Herstellernummer
6GK19011BB106AA0
Hersteller
SIE
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
67.7 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Push Pull
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Tipo: Plug RJ45 PRO
- Grado di protezione: IP65
- Montaggio: in loco
- Cavi supportati: TP 2x 2
- Confezione: 1 pezzo
- Facilità di installazione grazie al design Push Pull.
- Protezione elevata contro polvere eumidità con grado di protezione IP65.
- Compatibilità con cavi standard per una maggiore flessibilità.
Ie Rj45 Plug Pro
Il connettore Push Pull IP65 è progettato per il montaggio in loco su cavi TP 2x 2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


