SIEMENS - SIE6GK19011BB102AB0 IE FC RJ45 PLUG 180 2X2 10PZ - 6GK19011BB102AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169404204
Artikelnummer
SIE6GK19011BB102AB0
Herstellernummer
6GK19011BB102AB0
Hersteller
SIE
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Connettore RJ45 per velocità 10/100 Mbit/s
- Custodia robusta in metallo
- Collegamento tramite tecnica FC
- Uscita cavo a 180°
- Confezione da 10 pezzi
- Affidabilità e durata grazie alla custodia in metallo
- Facile installazione con la tecnica di collegamento FC
- Supporto per configurazioni di rete industriale
- Versatilità d'uso con cavi IE FC 2x 2
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2
Il connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) offre una robusta custodia in metallo e una tecnica di collegamento FC, ideale per l'uso con cavi IE FC 2x 2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


