Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB102AA0 IE FC RJ45 PLUG 180 2X2 - 6GK19011BB102AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...-40 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169403931

Artikelnummer

SIE6GK19011BB102AA0

Herstellernummer

6GK19011BB102AA0

Hersteller

SIE

Breite:

13.7 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

55 mm

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

    Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2

    Connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, progettato per garantire collegamenti affidabili in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: RJ45
    • Velocità: 10/100 Mbit/s
    • Custodia: metallica robusta
    • Collegamento: tecnica FastConnect (FC)
    • Configurazione cavo: 2x 2
    • Uscita cavo:a 180°
    • Quantità per confezione: 1 pezzo

    Vantaggi per i clienti:

    • Durabilità elevata per applicazioni industriali
    • Facilità di installazione grazie alla tecnica di collegamento FC
    • Affidabilità nelle trasmissioni dati
    • Design compatto adatto a spazi ristretti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie