SIEMENS - SIE6GK19010DB406AA0 SIMATIC NET IE FC M12 CABLE CONNECTOR - 6GK19010DB406AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4019169855631
Artikelnummer
SIE6GK19010DB406AA0
Herstellernummer
6GK19010DB406AA0
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Connettori M12 (X-coded) a 8 poli
- Custodia in metallo
- Tecnica di collegamento rapido FC
- Inserto femmina
- 1 confezione = 1 pezzo
- Robustezza e durata grazie alla custodia in metallo
- Facilità di installazione con la tecnica di collegamento rapido
- Ottima compatibilità con sistemi PROFINET
IE FC M12 Cable Connector PRO
Il connettore IE FC M12 è progettato per offrire una connessione rapida e robusta in applicazioni PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


