Startseite

SIEMENS - SIE6GK19010DB306AA0 IE FC M12 PLUG PRO 4X2 - 6GK19010DB306AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854566

Artikelnummer

SIE6GK19010DB306AA0

Herstellernummer

6GK19010DB306AA0

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2 connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale (X-coded) 1 confezione=1 pezzo per SCALANCE W e SCALANCE X. SIMATIC NET IE FC M12 Plug PRO (PROFINET) IE FC M12 PLUG PRO 4x2 connettori M12, uscita cavo assiale, X-coded, 1 pz.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie