Startseite

SIEMENS - SIE6GK19010DB206AA8 IE FC M12 PLUG PRO 2X2 - 6GK19010DB206AA8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4019169852340

Artikelnummer

SIE6GK19010DB206AA8

Herstellernummer

6GK19010DB206AA8

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale (D-coded) 1 confezione=8 pezzi per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NET IE FC M12 Plug PRO (PROFINET) IE FC M12 PLUG PRO 2x2, connettore M12, uscita cavo assiale, D-coded, 8 pz.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie