SIEMENS - SIE6GK19010DB206AA0 IE FC M12 PLUG PRO 2X2 - 6GK19010DB206AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169852333
Artikelnummer
SIE6GK19010DB206AA0
Herstellernummer
6GK19010DB206AA0
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
- Connettore M12 D-coded
- Custodia in metallo robusta
- Collegamento di tipo FastConnect (FC)
- Uscita cavo assiale
- Confezione da 1 pezzo
- Compatibile con SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN
- Progettato per resistere a condizioni industriali gravose.
- Facile installazione grazie alla tecnologia FastConnect.
- Connessione affidabile per garantire performance ottimali.
- Robustezza del design metallico per una lunga durata nel tempo.
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO
Il connettore M12 FastConnect PRO offre una connessione robusta e affidabile per applicazioni industriali, dotato di custodia metallica e tecnologia di collegamento FC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


