SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA0 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR - 6GK19010DB106AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...-20 °C
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
4019169851398
Artikelnummer
SIE6GK19010DB106AA0
Herstellernummer
6GK19010DB106AA0
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...-20 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
- Uscita cavo a 180° (D-coded)
- Confezione:1 pezzo
- Compatibile con SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN
- Durabilità: custodia in metallo per una maggiore resistenza.
- Facile e veloce da installare grazie alla tecnica di collegamento rapido.
- Compatibilità con vari dispositivi Siemens, garantendo flessibilità d'uso.
Ie M12 Plug Pro
Il M12 connettore offre una robusta custodia in metallo e una tecnica di collegamento rapido per applicazioni PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


