SIEMENS - SIE6GK19010BP106AA0 IE RJ45 COUPLER PRO - 6GK19010BP106AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 46 mm
Höhe - 51 mm
Tiefe - 90 mm
Umgebungstemperatur - -40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4019169855716
Artikelnummer
SIE6GK19010BP106AA0
Herstellernummer
6GK19010BP106AA0
Hersteller
SIE
Breite:
46 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
90 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Push Pull
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
- Grado di protezione: IP65
- Tipo: RJ45 Push Pull Coupler
- Installazione: montaggio in loco
- Compatibile con IE FC RJ45 - custodia in metallo Plug PRO
- Unità d'imballaggio: 1 Coupler
- Connessioni affidabili in ambienti difficili grazie alla classificazione IP65.
- Facile installazione grazie al design push-pull.
- Versatilità di utilizzo con diverse custodie metallici.
- Maggiore durata e resistenza delle connessioni.
Ie Rj45 Coupler Pro
Il RJ45 Coupler PRO è progettato per facilitare connessioni robuste e sicure in ambienti industriali, offrendo un'installazione rapida e senza problemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


