SIEMENS - SIE6GK15000FC10 PB FC RS 485 PLUG 180 - 6GK15000FC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 16 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 34.5 mm
Umgebungstemperatur - -40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4025515076230
Artikelnummer
SIE6GK15000FC10
Herstellernummer
6GK15000FC10
Hersteller
SIE
Breite:
16 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
34.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40...-25 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Connettore FastConnect
- Uscita cavi assiale
- Velocità di trasmissione: 12 Mbit/s
- Resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Custodia in plastica
- Facilità di installazione grazie al connettore FastConnect
- Compatibilità con PC industriali e dispositivi SIMATIC
- Affidabilità nella trasmissione dei dati a alta velocità
- Protezione e durata offerte dalla custodia in plastica
Profibus FC RS 485 Plug
Il PROFIBUS FC RS 485 Plug è un connettore PROFIBUS progettato per PC industriali e dispositivi SIMATIC, consentendo una trasmissione rapida e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


