SIEMENS - SIE6GK15000EA02 PROFIBUS BUS CONNECTOR - 6GK15000EA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 9
Breite - 15 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 39 mm
Umgebungstemperatur - -25...0 °C
Packung
1 ST
EAN
4019169400800
Artikelnummer
SIE6GK15000EA02
Herstellernummer
6GK15000EA02
Hersteller
SIE
Polzahl:
9
Breite:
15 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
39 mm
Umgebungstemperatur:
-25...0 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
- Velocità di trasmissione: 12 Mbit/s
- Con resistenza terminale con funzione di sezionamento
- Custodia in metallo
- Affidabilità nei collegamenti di rete industriale
- Facilità di integrazione con dispositivi SIMATIC
- Durabilità garantita grazie alla custodia in metallo
Profibus connettore
Il PROFIBUS connettore è progettato per il collegamento al bus con uscita cavo assiale per PC industriale e dispositivi SIMATIC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


