Startseite

SIEMENS - SIE6GK14115BB00 IE/PB LINK HA - 6GK14115BB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Übertragungsrate - 100 kBit/s

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047622738320

Artikelnummer

SIE6GK14115BB00

Herstellernummer

6GK14115BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Übertragungsrate:

100 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Art der Datenübertragung:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

    IE/PB LINK HA

    IE/PB LINK HA è un gateway tra Ind. Ethernet e PROFIBUS, PROFINET IO Proxy con comunicazione in real time e ridondanza di sistema PROFINET (S2).

    Dettagli tecnici:

    • Comunicazione in tempo reale
    • Ridondanza di sistema PROFINET (S2)
    • Collegamento di max. 125 slave S7/DPV0/DPV1 (64 con funzionamento S2)
    • Supporto DP/PA Link e DP/FF Link
    • Velocità 10/100 Mbit/s Fast Ethernet
    • Profibus da 9,6 kbit/s fino a 12 Mbit/s
    • Caricamento del firmware tramite tool di progettazione
    • Alimentazione ridondante
    • Conformal Coating
    • Temperatura operativa da -40 °C a 70 °C

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione tra diverse reti industriali
    • Aumenta l'affidabilità del sistema grazie alla ridondanza
    • S supporto per un'ampia gamma di protocolli e dispositivi
    • Robusto design adatto a condizioni ambientali estreme

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie