SIEMENS - SIE6GK11604AA01 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1604 - 6GK11604AA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 4
Redundanzfähigkeit - ja
Breite - 90 mm
Höhe - 24 mm
Tiefe - 95 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
76 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169260480
Artikelnummer
SIE6GK11604AA01
Herstellernummer
6GK11604AA01
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Redundanzfähigkeit:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
95 mm
- Architettura: PC/104 plus
- Bit: 32 bit
- Frequenza: 33/66 MHz
- Tensione: 3,3/5V
- ASIC: ERTEC 400
- Supporto per Development Kit: DK-16XX PN IO
- Compatibilità: NCM PC, SIMATIC NETCP 1604
- Miglioramento nella stabilità della rete industriale con il collegamento PROFINET IO.
- Facilità di integrazione grazie al Development Kit supportato.
- Elevata flessibilità nella configurazione del sistema di comunicazione.
- Riduzione dei tempi di inattività grazie alla connessione in tempo reale.
Processore di comunicazione CP scheda 1604
Il Processore di comunicazione CP scheda 1604 è progettato per il collegamento a PROFINET IO con un Real Time Switch a 4 porte, ottimizzando la comunicazione industriale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


