Startseite

SIEMENS - SIE6GF33200HT01 OPTICAL HAND CODE READER MV320 - 6GF33200HT01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Reichweite - 375 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - USB

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Max. Bildaufnahmefrequenz - 10 Hz

  • Breite - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106024857

Artikelnummer

SIE6GF33200HT01

Herstellernummer

6GF33200HT01

Hersteller

SIE

Max. Reichweite:

375 mm

Ausführung der Schnittstelle:

USB

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Bildaufnahmefrequenz:

10 Hz

Breite:

132 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

92 mm

Lettore ottico SIMATIC MV320

Il lettore ottico SIMATIC MV320 è un lettore manuale per codici 1D e 2D ad es. Data Matrix, progettato per un funzionamento immediato.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: lettore manuale per codici 1D e 2D
  • Set pronto al funzionamento: composto da lettore e cavo USB
  • Alimentazione: tramite USB 6 (1,8m)
  • Impiego: per codici con contrasto medio fino ad alto contrasto
  • Distanza di lettura: in base al tipo di codice e alle dimensioni 20 mm ... 375 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità d'uso grazie al set pronto al funzionamento
  • Versatilità nell’impiego per diversi tipi di codici

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie