SIEMENS - SIE6FX30025CL121CA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL121CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696668
Artikelnummer
SIE6FX30025CL121CA0
Herstellernummer
6FX30025CL121CA0
Hersteller
SIE
Cavo di potenza confezionato 4x 2,5
Il cavo di potenza è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cavo di potenza confezionato4x 2,5
- Applicazione: per motore S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 grandezza costruttiva B e C
- Standard: MOTION-CONNECT 300
- Connettore: nessun UL per connettore lato motore
- Dmax: 9,7mm
- Lunghezza: 20 m
- Versione: con connettore diritto lato motore
- Tecnica di collegamento: MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6
- Disponibilità: disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m
Vantaggi per il cliente:
- Parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per un utilizzo semplice ed efficace.
- Compatibilità con la famiglia di azionamenti SINAMICS per ogni campo di impiego.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie