SIEMENS - SIE6FX30025CL121BA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL121BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696644
Artikelnummer
SIE6FX30025CL121BA0
Herstellernummer
6FX30025CL121BA0
Hersteller
SIE
- Applicazione: Per motore S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 grandezza costruttiva B e C
- Tipo di cavo: 4x 2,5 mm²
- Lunghezza: 10 m
- Connettore: Diritto lato motore
- Dmax: 9,7 mm
- Disponibilità lunghezze: Da 3 m a 20 m
- Tecnologia di collegamento: MOTION-CONNECT 300
- Compatibilità: Servomotore SIMOTICS S-1FL6 e servoconvertitore SINAMICSV90
- Facilita l'integrazione tra servoconvertitore e servomotore.
- Assicura una connessione affidabile e stabile.
- Permette una personalizzazione della lunghezza del cavo in base alle esigenze.
- Contribuisce a un'installazione efficiente grazie alla tecnologia collaudata MOTION-CONNECT 300.
Cavo di potenza confezionato 4x 2,5
Il cavo di potenza è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, utilizzando la tecnologia di collegamento MOTION-CONNECT 300.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


