Startseite

SIEMENS - SIE6FX30025CL121AH0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL121AH0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30025CL121AH0 POWER CABLE, PREASSEMBLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948696637

Artikelnummer

SIE6FX30025CL121AH0

Herstellernummer

6FX30025CL121AH0

Hersteller

SIE

    Cavo di potenza confezionato 4x 2,5

    Il cavo di potenza è progettato per il collegamento efficiente tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di potenza confezionato 4x 2,5
    • Applicazione: Per motore S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 grandezza costruttiva B e C
    • Connettore: Versione con connettore diritto lato motore
    • Dmax: 9,7mm
    • Lunghezza: 7 m (disponibilein lunghezze da 3 m a 20 m)
    • Tecnologia di collegamento: MOTION-CONNECT 300

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla confezione e alla tecnologia di collegamento.
    • Compatibilità con i servoconvertitori e servomotori della famiglia SINAMICS e SIMOTICS.
    • Maggiore affidabilità e prestazioni ottimali nel collegamento tra dispositivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie