SIEMENS - SIE6FX30025CL121AF0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL121AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696620
Artikelnummer
SIE6FX30025CL121AF0
Herstellernummer
6FX30025CL121AF0
Hersteller
SIE
- Configurazione: 4x 2,5
- Tensione nominale: 400 V
- Grandezza costruttiva: B e C
- Versione: con connettore diritto lato motore
- Lunghezza: 5 m (disponibile da 3 m a 20 m)
- Dmax: 9,7 mm
- Tipo di collegamento: MOTION-CONNECT 300
- Nessun UL per connettore lato motore
- Facilita l'installazione tra il servoconvertitore e il servomotore.
- Garantisce una connessione robusta e affidabile.
- Design compatibile con diverse applicazioni industriali.
- Disponibile in una gamma di lunghezze per soddisfare le esigenze specifiche.
- Realizzato con cavi di alta qualità per prestazioni ottimali.
Cavo di potenza confezionato 4x 2,5
Il cavo di potenza confezionato è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, garantendo un'installazione semplice e sicura.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


