SIEMENS - SIE6FX30025CL121AD0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL121AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696613
Artikelnummer
SIE6FX30025CL121AD0
Herstellernummer
6FX30025CL121AD0
Hersteller
SIE
- Applicazione per motore S-1FL6 HI 400 V
- Grandezza costruttiva B e C
- Versione con connettore diritto lato motore
- Dmax=9,7mm
- Lunghezza (m)=3 m, disponibile anche in lunghezze da 3 m a 20 m
- Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Nessun UL per connettore lato motore
- Facilita il collegamento rapido tra SINAMICS V90 e SIMOTICS S-1FL6.
- Assicura un'integrazione ottimale nella famiglia SINAMICS di azionamenti.
- Supporta una vasta gamma di applicazioni grazie alla disponibilità in diverse lunghezze.
- Garantisce un'installazione semplice e efficace con tecnologia MOTION-CONNECT 300.
Cavo di potenza confezionato 4x 2,5
Il cavo di potenza confezionato 4x 2,5 è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie