SIEMENS - SIE6FX30025CL021CA0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL021CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696606
Artikelnummer
SIE6FX30025CL021CA0
Herstellernummer
6FX30025CL021CA0
Hersteller
SIE
- 4 fili di sezione 1,5 mm²
- Utilizzabile per motori S-1FL6 HI 400 V
- Grandezza costruttiva AA per V70/V90
- Collegamento con tecnologia MOTION-CONNECT 300
- Dmax=8,1mm
- Lunghezza disponibile: 20 m
- Versione con connettore diritto lato motore
- Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m
- Installazione semplice e rapida grazie alla tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Affidabilità e performance elevate nel collegamento tra servoconvertitori e servomotori
- Flessibilità nelle scelte di lunghezza per adattarsi a diverse applicazioni industriali
- Design robusto e compatibile con i sistemi SINAMICS per un'operatività ottimale
Cavo di potenza confezionato 4x 1,5
Il cavo di potenza confezionato è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, garantendo una connessione efficiente e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


