SIEMENS - SIE6FX30025CL021AF0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL021AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696569
Artikelnummer
SIE6FX30025CL021AF0
Herstellernummer
6FX30025CL021AF0
Hersteller
SIE
- Tipo: Cavo di potenza confezionato 4x 1,5
- Tensione: 400 V
- Grandezza costruttiva: AA
- Dmax: 8,1 mm
- Lunghezza: 5 m (disponibile da 3 m a 20 m)
- Connessione: connettore diritto lato motore
- Compatibilità: servomotore SIMOTICS S-1FL6 e servoconvertitore SINAMICS V90
- Facilità di collegamento grazie alla tecnologia MOTION-CONNECT 300.
- Flessibilità nella scelta della lunghezza del cavo per adattarsi a diverse installazioni.
- Integrazione senza interruzioni tra i componenti della famiglia SINAMICS.
- Supporto per applicazioni in vari campi d'impiego grazie alla compatibilità con diversi motori e servoconvertitori.
Cavo di potenza confezionato 4x 1,5
Il cavo di potenza confezionato è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6 utilizzando la tecnologia MOTION-CONNECT 300.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


