SIEMENS - SIE6FX30025CK321AF0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CK321AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696521
Artikelnummer
SIE6FX30025CK321AF0
Herstellernummer
6FX30025CK321AF0
Hersteller
SIE
- Tipo di cavo: 4X2.5 C
- Compatibilità: Motore S-1FL6 con V90 230V FS D (1.5kW/2kW)
- Dimensioni massime: DMAX=9.7mm
- Longhezza disponibile: 3M, con opzioni fino a 20M
- Collegamento: Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Facilità di integrazione con i servomotori SIMOTICS S-1FL6.
- Consente un'installazione rapida e sicura grazie alla tecnologia MOTION-CONNECT 300.
- Opzioni di lunghezza flessibile per adattarsi a diverse applicazioni industriali.
- Affidabilità e prestazioni garantite all'interno della famiglia di azionamenti SINAMICS.
Cavo Di Potenza Confezionato 6FX3002-5CK31-1AD0
Il cavo di potenza è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Specifiche tecniche:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


