SIEMENS - SIE6FX30025CK321AD0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CK321AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696514
Artikelnummer
SIE6FX30025CK321AD0
Herstellernummer
6FX30025CK321AD0
Hersteller
SIE
- Tipologia: Cavo di potenza confezionato
- Modello: 6FX3002-5CK31-1AD0
- Numero di conduttori: 4x2.5 C
- Compatibilità: Motore S-1FL6 con V90 230V FS D (1.5kW/2kW)
- Lunghezza: 3 metri
- DMAX: 9.4 mm
- Varianti di lunghezza: Disponibile da 3 m a 20 m
- Facilita il collegamento tra servoconvertitore e servomotore con la tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300.
- Consente una rapida implementazione nei sistemi di azionamento.
- Aumenta la compatibilità e l'integrazione con i prodotti Siemens.
- Garanzia di un funzionamento affidabile grazie alla qualità Siemens.
Cavo di potenza confezionato 6FX3002-5CK31-1AD0
Il cavo di potenza è progettato per la connessione tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, offrendo versatilità nelle applicazioni di movimento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


