SIEMENS - SIE6FX30025CK011AD0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CK011AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948674147
Artikelnummer
SIE6FX30025CK011AD0
Herstellernummer
6FX30025CK011AD0
Hersteller
SIE
Cavo di potenza confezionato 6FX3002-5CK01-1AD0
Il cavo di potenza è progettato per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
- 4x 0.75 C
- per motore S-1FL6 LI a V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
- MOTION-CONNECT 300
- UL/CSA
- Dmax=7.1mm
- lunghezza (m)=3m
Vantaggi per il cliente:
- Cavi confezionati con tecnicadi collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
- Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m.
- SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.
Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


