SIEMENS - SIE6FX30025BL031BA0 FRENARE CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025BL031BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696484
Artikelnummer
SIE6FX30025BL031BA0
Herstellernummer
6FX30025BL031BA0
Hersteller
SIE
- Confezionato 2x0,75
- Per motore S-1FL6 HI 400 con V70/V90
- Nessun UL per connettore lato motore
- Dmax=6,3mm
- Lunghezza (m)=10 m
- Versione con connettore diritto lato motore
- Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m
- Facile integrazione con il servoconvertitore SINAMICS V90
- Utilizzo efficiente della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Flessibilità grazie alla disponibilità di diverse lunghezze di cavo
- Idoneo per applicazioni in vari campi d'impiego con la famiglia SINAMICS
Cavo del freno confezionato 2x0,75
Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


