Startseite

SIEMENS - SIE6FX30025BL031AH0 FRENARE CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025BL031AH0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30025BL031AH0 FRENARE CABLE, PREASSEMBLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948696477

Artikelnummer

SIE6FX30025BL031AH0

Herstellernummer

6FX30025BL031AH0

Hersteller

SIE

    Cavo del freno confezionato 2x0,75

    Il cavo di potenza è progettato per collegare il servomotore SIMOTICS S-1FL6 al servoconvertitore SINAMICS V90, garantendo un'installazione semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Per motore: S-1FL6 HI 400
    • Connettore lato motore: Dmax=6,3mm
    • Lunghezza: 7 m
    • Versione con connettore diritto lato motore
    • Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
    • Disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'installazione tra il servoconvertitore e il servomotore.
    • Garanzia di prestazioni ottimali grazie alla tecnologia MOTION-CONNECT 300.
    • Compatibilità con la famiglia di azionamenti SINAMICS per un'ampia gamma di applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie