SIEMENS - SIE6FX30025BL031AF0 FRENARE CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025BL031AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948696460
Artikelnummer
SIE6FX30025BL031AF0
Herstellernummer
6FX30025BL031AF0
Hersteller
SIE
- Tipo di cavo: 2x0,75
- Compatibile con motore: S-1FL6 HI 400
- Connettore: Dmax=6,3mm, con connettore diritto lato motore
- Versione: confezionato con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300
- Disponibilità lunghezze: da 3 m a 20 m
- Facilita l'installazione grazie alla soluzione confezionata
- Supporta un collegamento rapido e affidabile tra i dispositivi
- Versatilità grazie alla disponibilità in diverse lunghezze
- Ottimizza le prestazioni del sistema di azionamento con tecnologia avanzata
Cavo del freno confezionato 2x0,75
Il cavo di potenza è progettato per l'interfaccia tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6, supportando una connessione efficiente con il sistema MOTION-CONNECT 300.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


