Startseite

SIEMENS - SIE6FX30025BK021BA0 BRAKE CABLE PREASSEMBLED - 6FX30025BK021BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30025BK021BA0 BRAKE CABLE PREASSEMBLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948674086

Artikelnummer

SIE6FX30025BK021BA0

Herstellernummer

6FX30025BK021BA0

Hersteller

SIE

Cavo freno confezionato 6FX3002-5BK02-1BA0

Cavo di potenza per il collegamento tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 6FX3002-5BK02-1BA0
  • Configurazione: 2x0.75
  • Compatibile con: motore S-1FL6 LI con V90 230V
  • Conformità: MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
  • Dmax: 6.4mm
  • Lunghezza: 10m
  • Disponibile in lunghezze: da 3 m a 20 m

Vantaggi per il cliente:

  • Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per un facile utilizzo.
  • Parte della famiglia di azionamenti omogenea SINAMICS per ogni campo di impiego.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie